Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter G1/2 ohne Differenzdruckmanometer, 0,01 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-199812
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4382131
EAN/GTIN:
     4047322715546
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter 1/2"
Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1/2, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 1,5 °C bis 80 °CVorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm. Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
Borsilikat-Mikroglasfaser-Gewebe
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterbehälter:
Aluminium
Mediumstemperatur min.:
1,5 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
1,5 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
1500 l/min
A:
104,0 mm
C:
28,0 mm
D:
399,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Wirkungsgrad:
99,99 %
Partikelabscheidung:
0,01 µm
Restölgehalt:
0,01 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, riegler feinfilter, Druckluftfilter, Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A, Spezialfilter airclean
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
438600
ab € 93,07*
Zubehör
Riegler
438412
ab € 17,61*
Zubehör
Riegler
438413
ab € 26,40*
Zubehör
Riegler
438511
ab € 42,91*
Zubehör
Riegler
438512
ab € 51,85*
Zubehör
Riegler
438513
ab € 58,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.