Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter G3/8 mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-199811
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4382122
EAN/GTIN:
     4047322715539
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
riegler feinfilter
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 3/8, Eingangsdruck 4-12 bar, Mediums-Umgebungstemp.1,5-80°C,autom.AblassventilVorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm. Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
Borsilikat-Mikroglasfaser-Gewebe
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterbehälter:
Aluminium
Mediumstemperatur min.:
1,5 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
1,5 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
1000 l/min
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
A:
80,0 mm
C:
23,5 mm
D:
327,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Wirkungsgrad:
99,99 %
Partikelabscheidung:
0,01 µm
Restölgehalt:
0,01 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter 3/8", Druckluftfilter, Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A, Spezialfilter airclean
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
438412
ab € 17,50*
Zubehör
Riegler
438413
ab € 26,35*
Zubehör
Riegler
438511
ab € 43,20*
Zubehör
Riegler
438512
ab € 51,81*
Zubehör
Riegler
438513
ab € 57,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.