Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »GA-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 200, G1/4, Ablass: HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-178356
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAF 06
EAN/GTIN:
     4047322666275
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Miniatur-Filter
Miniaturfilter
Filter »GA-mini«, mit PC-Behälter und Haltewinkel, 5 µm, BG 200, G 1/4, PE max. 10 bar, Arbeitsdruck 1,5 - 9 bar, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
200
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
9 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Durchfluss:
1700 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
A:
52,5 mm
B:
128,0 mm
C:
30,0 mm
D:
98,0 mm
Serie:
GA-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 1/4", miniatur- filter, riegler druckluftfilter, Filter, Filterelemente, Filter für Druckluft, Filter mit Haltewinkel, Filter mit PC-Behälter, GA-Mini, GA Mini
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HW 201-A
ab € 3,68*
Zubehör
Riegler
LB 200
ab € 3,89*
Zubehör
Riegler
TB 200
ab € 3,89*
Zubehör
Riegler
UB 200
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.