Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schl.aufroller, Druckluft, PU funkenerosionsge., ø 9,5x13,5, 14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159988
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259/5130-1
EAN/GTIN:
     4047322645171
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller für Druckluft, PU funkenerosionsgeschützt, ø 9,5x13,5, Länge 14m, Betriebstemp. -20 °C bis 60 °C, PN max. 12 barZur einfachen Wand- oder Deckenmontage.Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, Versorgung/Abgang R 3/8 AG und mit leichtem, strapazierfähigem, ölbeständigem und funkenerosionsgeschütztem Polyurethanschlauch.Der Schlauch widersteht Funkenflug und Versengungen, die in Schweißumgebungen oder bei der Verwendung von Schneidwerkzeugen entstehen können.Inkl. 1,5 m Zuleitungsschlauch.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebsdruck max.:
12 bar
Schlauch:
gewebeverstärktes, funkenerosionsgeschütztes Polyurethan
Schwenkbarkeit:
180 °
Anwendungsbereich:
für Druckluft
Schlauchlänge:
14 m
A:
490,0 mm
B:
409,0 mm
Schlauch-Ø:
9,5x13,5 mm
Ursprungsland:
SE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,80*
€ 394,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.