| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159728 Herst.-Nr.: KV18LST EAN/GTIN: 4047322643580 |
| | |
|
| | |
| Kreuz-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN 315, SW1 32, SW2 24, Stahl verzinktKreuz-Verschraubung, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 18 mm | L1: | 40,0 mm | SW 1: | 32 mm | SW 2: | 24 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Kreuzverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Kreuz-Verschraubung, Kreuz-Verschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |