| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159716 Herst.-Nr.: GV16SST EAN/GTIN: 4047322643467 |
| | |
|
| | |
| Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 16 mm, PN bar 400, SW1 30, SW2 27, Stahl verzinktGerade Verschraubung, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 16 mm | L1: | 57,0 mm | SW 1: | 30 mm | SW 2: | 27 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |