| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159686 Herst.-Nr.: GE7168SSTUNF EAN/GTIN: 4047322643160 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, 7/16-20 UNF a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 19, Stahl verzinkt, UNF GewindeGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde UNF, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | UNF 7/16-20 | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 39,0 mm | L2: | 9,0 mm | SW 1: | 19 mm | SW 2: | 17 mm | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |