| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159672 Herst.-Nr.: GE125SSTNPT EAN/GTIN: 4047322643023 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, NPT 1 a., Rohr-Außen-Ø 25mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, Stahl verzinkt, NPT GewindeGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | NPT 1 | Rohr-Außen-Ø: | 25 mm | L1: | 72,0 mm | L2: | 25,0 mm | SW 1: | 46 mm | SW 2: | 41 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |