| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159671 Herst.-Nr.: GE3420SSTNPT EAN/GTIN: 4047322643016 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, NPT 3/4 a., Rohr-Außen-Ø 20mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 32, Stahl verzinkt, NPT GewindeGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | NPT 3/4 | Rohr-Außen-Ø: | 20 mm | L1: | 62,0 mm | L2: | 20,0 mm | SW 1: | 36 mm | SW 2: | 32 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 3/4", druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |