| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159666 Herst.-Nr.: GE1412SSTNPT EAN/GTIN: 4047322642965 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, NPT 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 12mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 22, Stahl verzinkt, NPT GewindeGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | NPT 1/4 | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 48,0 mm | L2: | 15,0 mm | SW 1: | 24 mm | SW 2: | 22 mm | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |