| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159656 Herst.-Nr.: GE3812LSTNPT EAN/GTIN: 4047322642866 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, NPT 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 19, Stahl verzinkt, NPT GewindeGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | NPT 3/8 | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 42,0 mm | L2: | 15,0 mm | SW 1: | 22 mm | SW 2: | 19 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |