| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159634 Herst.-Nr.: GER148SST EAN/GTIN: 4047322642644 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN bar 630, SW1 19, SW2 17, Stahl verzinktGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | R 1/4 | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 43,0 mm | L2: | 13,0 mm | SW 1: | 19 mm | SW 2: | 17 mm | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |