| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159632 Herst.-Nr.: GER128LST EAN/GTIN: 4047322642620 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, R 1 a., Rohr-Außen-Ø 28 mm, PN bar 160, SW1 41, SW2 41, Stahl verzinktGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | R 1 | Rohr-Außen-Ø: | 28 mm | L1: | 54,0 mm | L2: | 20,0 mm | SW 1: | 41 mm | SW 2: | 41 mm | PN: | 160 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |