| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159579 Herst.-Nr.: GE3415LST EAN/GTIN: 4047322642095 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 3/4 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN bar 315, SW1 27, SW2 32, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 3/4 | Rohr-Außen-Ø: | 15 mm | L1: | 46,0 mm | L2: | 16,0 mm | SW 1: | 27 mm | SW 2: | 32 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 3/4", druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |