| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159571 Herst.-Nr.: GE3810LST EAN/GTIN: 4047322642019 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN bar 315, SW1 19, SW2 22, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 3/8 | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 39,0 mm | L2: | 12,0 mm | SW 1: | 19 mm | SW 2: | 22 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |