| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159334 Herst.-Nr.: GV108SSTRED EAN/GTIN: 4047322639965 |
| | |
|
| | |
| Gerade Reduzierverschraubung, Rohr-Außen-Ø Muffen 10/8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 19, Stahl verzinktGerade Reduzierverschraubung, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | L1: | 48,0 mm | SW 1: | 19 mm | SW 2: | 22 mm | SW 3: | 19 mm | PN: | 630 bar | Muffen-Ø: | 10/8 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Reduzierverschraubung, Reduzierverschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |