| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159323 Herst.-Nr.: GV1512LSTRED EAN/GTIN: 4047322639859 |
| | |
|
| | |
| Gerade Reduzierverschraubung, Rohr-Außen-Ø Muffen 15/12 mm, PN max. 315 bar, SW1 24, SW2 27, SW3 22, Stahl verzinkt,Gerade Reduzierverschraubung, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | L1: | 44,5 mm | SW 1: | 24 mm | SW 2: | 27 mm | SW 3: | 22 mm | PN: | 315 bar | Muffen-Ø: | 15/12 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Reduzierverschraubung, Reduzierverschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |