Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Reduzierverschraubung, Rohr-Außen-Ø 10/8, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159318
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GV108LSTRED
EAN/GTIN:
     4047322639804
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Reduzierverschraubung, Rohr-Außen-Ø Muffen 10/8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 17, Stahl verzinktGerade Reduzierverschraubung, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
41,0 mm
SW 1:
17 mm
SW 2:
19 mm
SW 3:
17 mm
PN:
315 bar
Muffen-Ø:
10/8 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.