| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159230 Herst.-Nr.: GSV16SST EAN/GTIN: 4047322638920 |
| | |
|
| | |
| Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 32, SW3 32, Stahl verzinktGerade Schottverschraubung, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 16 mm | L1: | 85,0 mm | SW 1: | 30 mm | SW 2: | 32 mm | SW 3: | 32 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Schottverschraubung, Schottverschraubung, Schottverschraubungen, Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubung |
| | |
| |