| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159229 Herst.-Nr.: GSV14SST EAN/GTIN: 4047322638913 |
| | |
|
| | |
| Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 14 mm, PN max. 630 bar, SW1 27, SW2 30, SW3 30, Stahl verzinktGerade Schottverschraubung, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 14 mm | L1: | 85,0 mm | SW 1: | 27 mm | SW 2: | 30 mm | SW 3: | 30 mm | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Schottverschraubung, Schottverschraubung, Schottverschraubungen, Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubung |
| | |
| |