| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159222 Herst.-Nr.: TV20SST EAN/GTIN: 4047322638845 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 20 mm, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 27, Stahl verzinktT-Verschraubung, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 20 mm | L1: | 48,0 mm | SW 1: | 36 mm | SW 2: | 27 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubung, t verbindungsstück, hydraulik t-stück riegler, T-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |