| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159214 Herst.-Nr.: TV12SLST EAN/GTIN: 4047322638760 |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN bar 100, SW1 19, SW2 17, Stahl verzinktT-Verschraubung, sehr leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 25,0 mm | SW 1: | 19 mm | SW 2: | 17 mm | PN: | 100 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubung, t verbindungsstück, hydraulik t-stück riegler, T-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |