| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159207 Herst.-Nr.: TVR3810SST EAN/GTIN: 4047322638692 |
| | |
|
| | |
| T-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, SW2 17, Stahl verzinktT-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | R 3/8 | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 34,0 mm | L2: | 28,0 mm | SW 1: | 22 mm | SW 2: | 17 mm | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubung, t verbindungsstück, riegler t-einschraubverschraubungen, T-Einschraubsverschraubung, Einschraubverschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung |
| | |
| |