Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst. T-Anschlussverschraubung, Rohr-Außen-Ø 8, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159024
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ETAV8SST
EAN/GTIN:
     4047322636872
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einst. T-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 630 bar, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
64,0 mm
L2:
27,5 mm
SW 1:
19 mm
SW 2:
14 mm
Mutter-Innengewinde:
M16x1,5
PN:
630 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.