| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159022 Herst.-Nr.: ETAV28LST EAN/GTIN: 4047322636858 |
| | |
|
| | |
| Einst. T-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M36x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 28 mm, PN max. 160 bar, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 28 mm | L1: | 94,0 mm | L2: | 41,5 mm | SW 1: | 41 mm | SW 2: | 36 mm | Mutter-Innengewinde: | M36x2,0 | PN: | 160 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, Zinkrohr, t-steckverschraubung riegler, t verbindungsstück, anschlussverschraubung riegler, Einstellbare T-Anschlussverschraubung, T-Anschlussverschraubung, T-Anschlussverschraubungen, Anschlussverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, T-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |