| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159012 Herst.-Nr.: ETVM2416SST EAN/GTIN: 4047322636759 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M24x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 16 mm, PN max. 400 bar, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 16 mm | L1: | 86,0 mm | L2: | 36,5 mm | SW 1: | 30 mm | SW 2: | 24 mm | Mutter-Innengewinde: | M24x1,5 | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, Zinkrohr, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, hydraulik t-stück riegler, Einstellbare T-Verschraubung, Einstellbare T-Verschraubungen, T-Verschraubung, T-Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |