| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159006 Herst.-Nr.: ETVM3628LST EAN/GTIN: 4047322636698 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M36x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 28 mm, PN max. 160 bar, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 28 mm | L1: | 94,0 mm | L2: | 41,5 mm | SW 1: | 41 mm | SW 2: | 36 mm | Mutter-Innengewinde: | M36x2,0 | PN: | 160 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, Zinkrohr, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, hydraulik t-stück riegler, Einstellbare T-Verschraubung, Einstellbare T-Verschraubungen, T-Verschraubung, T-Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |