Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.-Ger.-Einschraubvers., M10x1,0a., Rohr-AØ6mm, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158905
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EGEM106LSTKEG
EAN/GTIN:
     4047322635677
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, M10x1,0 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN 315, SW1 14, SW2 14, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M10x1,0
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
32,5 mm
L2:
8,0 mm
SW 1:
14 mm
SW 2:
14 mm
Mutter-Innengewinde:
M12x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.