Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch-Stahlkupplung-Set, PU, Schlauch-ø 12x8, 6,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158207
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP12600PUSSK
EAN/GTIN:
     4047322633536
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Stahlkupplung NW 7,8, PU, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 6,0 mDer äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø:
12x8 mm
Windungen:
31
Arbeitslänge max.:
6,0 m
äußerer Windungs-Ø:
82 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu-spiralschlauch 6m, pu spiralschlauch, pu-spiralschlauch 10bar, PU-Spiralschläuche, Pneumatikschläuche, Schläuche, Spiralschlauch mit Stahlkupplung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.