| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158128 Herst.-Nr.: SP8750PASK EAN/GTIN: 4047322632805 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkupplung NW 7,2, Polyamid, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 7,5 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 19 bar | Schlauch-Ø: | 8x6 mm | Spiral-Ø außen: | 90 mm | Windungen: | 37 | Arbeitslänge max.: | 7,5 m | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, Spiralschlauch, pa-schlauch riegler, pa-schlauch, druckluftspiralschlauch 7,5m, Schläuche, Pneumatikschläuche, Spiralschlauch-Kupplungs-Set |
| | |
| |