Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PräzisionsDR, durchg. Druckvers. »FUTURA«, BG 1 G 3/8, 0,5-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156643
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7716
EAN/GTIN:
     4047322629522
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Compact Cylinder
Präzisionsdruckregler, durchg. Druckversorgung »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 16 barAnreihbare Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Drücken versorgt werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Durchfluss:
2750 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
25 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
A:
52,0 mm
B:
129,0 mm
C:
96,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, riegler druckregelventil g 3/8, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Mehrfachdruckregler, Druckregler mit durchgehender Druckversorgung, FUTURA-Wartungsgeräte, Präzisionsdruckregler, Wartungsgeräte, Präzisionsdruckregler mit Manometer, Futura
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,068*
Zubehör
Riegler
H 851
ab € 4,30*
Zubehör
Riegler
FU 11-55
ab € 0,69*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,51*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,34*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,81*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.