Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befülleinheit »FUTURA«, pneumatisch betätigt, BG 2, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156635
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 958-137
EAN/GTIN:
     4047322628266
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
Befülleinheit »FUTURA« pneumatisch betätigt, BG 2, G 1/2, Abluft G 1/2, Eingangsdruck 2,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDie Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
2
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
3400 l/min
Abluft:
G 1/2
A:
126,0 mm
B:
117,6 mm
C:
61,1 mm
D:
56,5 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, riegler wegeventil, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA, Befülleinheit Futura
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,83*
Zubehör
Riegler
567-4/M
ab € 3,74*
Zubehör
Riegler
564-4
ab € 2,57*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,44*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,02*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,17*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.