Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Wasser, PVC-Schlauch ø 13,5 x 9,5, Länge 14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-152587
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259/4400-1
EAN/GTIN:
     4047322603355
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller für Wasser, PVC-Schlauch ø 13,5 x 9,5, R 3/8 AG, Betriebstemp. 5 °C bis 60 °C, PN max. 9 bar, Schlauchlänge 14 mZur einfachen Wand- oder Deckenmontage.Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, Versorgung/Abgang R 3/8 AG und leichtem, strapazierfähigem, gewebeverstärktem PVC-Schlauch.Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
5 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebsdruck max.:
9 bar
Schlauch:
gewebeverstärktes PVC
Schwenkbarkeit:
180 °
Anwendungsbereich:
für Wasser
Schlauchlänge:
14 m
A:
490,0 mm
B:
409,0 mm
Schlauch-Ø:
9,5x13,5 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: riegler schlauchabroller, schlauch trommel, Automatische Schlauchaufroller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.