Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Druckluft, PU-Schl. ø 12x8, R 1/4 AG, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-152314
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259/5000-1
EAN/GTIN:
     4047322600743
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller, Druckluft, PU-Schlauch ø 12x8, R 1/4 AG, Betriebstemp. -20 °C bis 60 °C, PN max. 16 bar, Schlauchlänge 10 mZur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch.Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Schlauch:
gewebeverstärktes Polyurethan
Schwenkbarkeit:
180 °
Anwendungsbereich:
für Druckluft
Schlauchlänge:
10 m
A:
406,0 mm
B:
313,0 mm
Schlauch-Ø:
8x12 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauchabroller 10m, schlauch trommel, riegler schlauchabroller, Automatische Schlauchaufroller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.