Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3 Schlauchverschr. G1x19, Ü-Mutter,flachd. schwere Ausf. MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-146173
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV1019MS23F
EAN/GTIN:
     4047322580670
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
2/3 Schlauchverschraubung, G 1 x 19 mm, Überwurfmutter, flachdichtend, schwere Ausführung, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 1
für Schlauch:
19 mm
L1:
54,0 mm
L2:
39,0 mm
Material:
Messing CW614N
D:
55,0 mm
Ausführung:
Überwurfmutter
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.