Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfilter »FUTURA-mini« mit PC-Behälter, 0,3 µm, BG 0, G 1/4, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-142443
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 851
EAN/GTIN:
     4047322556682
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
vorfilter (pneumatik)
Vorfilter »FUTURA-mini« mit Polycarbonatbehälter, 0,3 µm, BG 0, G 1/4, PE 1,5 - 12 bar, Temp. -10°C bis 50°C, Kondensatablass: HAVorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 µm aus Druckluft und Gasen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Filterelement:
Imprägniertes Papier
Filterfeinheit:
0,3 µm
Durchfluss:
140 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
43,0 mm
B:
132,0 mm
C:
27,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Dichtmaterial:
NBR
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Druckluftfilter, Spezialfilter, Filterelemente, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Mini-Wartungsgeräte, Vorfilter, Filter mit Polycarbonatbehälter, Vorfilter mit Polycarbonatbehälter, Futura, Futura Mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,21*
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,19*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,40*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,83*
Zubehör
Riegler
V 23/35
ab € 28,90*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.