Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »FUTURA-mini«, PC-B., Kompaktmano, VA, G 1/4, 0,5-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-142422
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 821-10-KM
EAN/GTIN:
     4047322556477
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »FUTURA-mini«, mit PC-Behälter, Kompaktmano, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE 1,5 - 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablass VAFilterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Durchfluss:
1000 l/min
Kondensatablass:
vollautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
12 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
43,0 mm
B:
206,0 mm
C:
63,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: filterregler g 1/4" 0,5-10 bar, filter, regler, filterdruckregler g1/4, Druckluftfilterregler, Filterelemente, FUTURA-Wartungsgeräte, Mini-Wartungsgeräte, Filterregler mit PC-Behälter, Filterregler mit Kompaktmanometer, Futura, Futura Mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,26*
Zubehör
Riegler
H 849
ab € 3,36*
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,18*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,17*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,98*
Zubehör
Riegler
R 11-55 K
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.