| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-142186 Herst.-Nr.: VD-300-10-1/2 EAN/GTIN: 4047322553476 |
| | |
|
| | |
| Vibrationsdämpfer mit 300 mm PVC-Werkstattschlauch, Nippel NW 10, G 1/2 AG, verpresst, max. 15 bar, Temp. -20 °C bis 60 °CBeim Einsatz von pulsierendem Werkzeug empfiehlt sich die Beachtung der ISO 6150, § 7.1.Die Norm empfiehlt, einen mindestens 300 mm langen, flexiblen Schlauch zwischen dem pulsierenden Werkzeug und der Schnellverschlusskupplung zu installieren. Die oszillierenden Kräfte werden vom Schlauchstück aufgenommen und erhöhen somit die Lebensdauer der Schnellverschlusskupplung. Für direkt an pulsierenden Werkzeugen montierte Kupplungen kann keine Garantie übernommen werden. Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 1/2 AG | NW: | 10 | Betriebsdruck max.: | 15 bar | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |