Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, schwere Reihe, Stahl, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141799
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     426.03-DREH-S
EAN/GTIN:
     4047322566803
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, schwere Reihe, Stahl, G 1/2 IG, 2-stufig, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °CHochwertige, robuste und langlebige Dreh-Sicherheitskupplung in schwerer Ausführung, für extrem raue Bedingungen. Um eine sichere Verbindung zwischen Kupplung und Stecker herzustellen, muss der Stecknippel in die Kupplung eingeführt und nach rechts gedreht werden bis der Mechanismus hörbar einrastet. Entkuppelt wird die Verbindung, indem der Stecknippel nach links gedreht und gleichzeitig der Auslösering nach hinten gezogen wird. Der Stecknippel wird beim Ausstoß von der Sicherheitskammer aufgefangen und erst nach einer weiteren Links- oder Rechtsdrehung um 90° freigegeben.Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Offshore, Raffinerien.
Weitere Informationen:
NW:
11
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
36 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Gehäuse:
Stahl, QPQ behandelt
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
2100 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Hülse:
Messing
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Ventil:
Messing
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Länge:
75,0 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluft-sicherheitskupplung innengewinde, druckluft sicherheitskupplung, sicherheitskupplung druckluft nw11, Druckluftkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Sicherheitskupplung, Dreh-Sicherheitskupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.