Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterregler
>
Artikel
Edelstahl-Guss-Filterregler, 1.4401, BG 1, G 3/8, 1,7 - 17,5 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-137338
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
580FRC1-38-17
EAN/GTIN:
4047322513210
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Edelstahl-Guss-Filterregler, 1.4401, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., BG 1, G 3/8, Regelbereich 1,7 - 17,5 barEdelstahlfilterregler mit Sekundärentlüftung (nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.Druckeinstellung mittels Knebelgriff.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck max.:
30 bar
Gehäuse:
Edelstahl-Guss 1.4401 (AISI 316)
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR/PTFE
Filterfeinheit:
25 µm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Kondensatablass:
Handablassventil
Durchfluss:
4420 l/min
Regelbereich min.:
1,7 bar
Regelbereich max.:
17,5 bar
A:
62,0 mm
B:
227,0 mm
C:
115,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
Ursprungsland:
IN
... >
Filterregler für Druckluft
>
Edelstahl-Filterregler
>
Edelstahl-Guss-Filterregler 1.4401
Weitere Suchbegriffe:
filterdruckregler 3/8"
,
filter, regler
,
riegler filterdruckregler
,
Druckluftfilterregler
,
Wartungsgeräte
,
Edelstahl-Wartungsgeräte
,
Edelstahl-Guss-Filterregler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel für Edelstahl-Druckregler/Filterregler
Riegler
580RM-BW
ab € 9,33*
Zubehör
Edelstahlbehälter für Edelstahl-Guss-Filter/Filterregler BG1, BG3
Riegler
580FC-BMA
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen