Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand.-Handreifenfüllmesser HS, Mano Ø 63 mm, ungeeicht, 0-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136785
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     39.014
EAN/GTIN:
     4047322508384
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Standard-Handreifenfüllmesser mit Hebelstecker, Schlauch starr, Mano Ø 63 mm, ungeeicht, 0-12 bar/170 psi, Stecknippel NW 7,2
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
12
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
170
Schlauchanschluss:
G 1/4, starr
Beschreibung:
ungeeicht, mit Hebelstecker
Manometer Ø:
63 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler handreifenfüller, reifenfüllmesser, Standard Handreifenfüllmesser
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
39.502
ab € 9,32*
Sonstiges
Riegler
39.703
ab € 4,88*
Sonstiges
Riegler
39.602
ab € 17,08*
Sonstiges
Riegler
39.704
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.