Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 2 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135918
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3390.09
EAN/GTIN:
     4047322501606
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn, 3-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 2 1/2, DN 65, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 40 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,7 mm
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Gewinde:
G 2 1/2
DN:
65
PN:
40 bar
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, Anflanschplatte ISO 5211
ISO 5211:
F 07 / F 10
A:
350,0 mm
B:
125,0 mm
L:
185,0 mm
C Ø:
64,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn pn40 dn65, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn riegler, Edelstahlkugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.