Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135351
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     397.01
EAN/GTIN:
     4047322496179
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 1/4, DN 8, Betriebstemperatur -20° bis 180 °C, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,5 mm
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck:
max. 63 bar (temperaturabhängig)
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
105,0 mm
B:
44,0 mm
L:
50,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn riegler, Edelstahlkugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
398.02
ab € 20,64*
Ähnlich
Riegler
3395.01
ab € 13,41*
Ähnlich
Riegler
3390.01
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.