Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverschraubung, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Ø 12, ES 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135186
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     855.012-12 ES
EAN/GTIN:
     4047322493949
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverschraubung, drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
-0,98 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FPM
Medium:
Druckluft, korrosive Medien (soweit mit Material verträgl.)
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Anwendungsbereich:
Druckluftanl., Chem.- u. Lebensm., Pharma, Verp., Vakuum
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L1:
53,4 mm
L2:
35,8 mm
SW:
27 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, pneumatik t-steckverbinder edelstahl, t verbindungsstück, riegler druckluftsteckverbinder, T-Steckverschraubung, drehbare T-Steckverschraubung, Steckverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.