Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Steckverschraubung, drehbar, R 3/8 a., Schlauch-Ø 14, ES 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135151
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     854.038-14 ES
EAN/GTIN:
     4047322493598
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung, drehbar, R 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
-0,98 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FPM
Medium:
Druckluft, korrosive Medien (soweit mit Material verträgl.)
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Anwendungsbereich:
Druckluftanl., Chem.- u. Lebensm., Pharma, Verp., Vakuum
Gewinde:
R 3/8
für Schlauch-Außen-Ø:
14 mm
L1:
28,7 mm
L2:
38,5 mm
SW:
22 mm
Gewindenorm:
ISO 7-1
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, l-steckverbinder pneumatik edelstahl, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder edelstahl, L-Steckverschraubung, drehbare L-Steckverschraubung, Steckverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.