Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Filterregler, 1.4401, BG 4, G 1, 1,7 - 17,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133548
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     580FRM4-1-17
EAN/GTIN:
     4047322479608
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Edelstahl-Filterregler, 1.4401, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Manometer, BG 4, G 1, Regelbereich 1,7 - 17,5 barEdelstahlfilterregler mit Sekundärentlüftung (nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.Druckeinstellung mittels Sechskantschraube.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck max.:
30 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR/PTFE
Filterfeinheit:
25 µm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Kondensatablass:
Handablassventil
Durchfluss:
10000 l/min
Regelbereich min.:
1,7 bar
Regelbereich max.:
17,5 bar
A:
120,0 mm
B:
346,0 mm
C:
136,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler r1", filter, regler, filterdruckregler g1", Druckluftfilterregler, Wartungsgeräte, Edelstahl-Wartungsgeräte, Edelstahl-Filterregler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,06*
€ 1.605,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,07*
€ 1.592,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,69*
€ 1.552,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,56*
€ 1.539,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
580RM-BW
ab € 9,29*
Zubehör
Riegler
580FM4-BMA
ab € 383,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.