Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn DIN EN 331, DVGW, MS vern., Handhebel, IG/IG, Rp 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133171
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.1103
EAN/GTIN:
     4047322476614
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn DIN EN 331, DVGW, MS vernickelt, Handhebel, IG/IG, Rp 1/2, DN 15, Betriebstemp. -15 °C bis 60 °C, PN max. 5 bar (Gas)Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gasinstallationen. Anwendungsbereich: Erdgas, Flüssiggas, Stadtgas
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / EPDM / HNBR
Betriebsdruck:
max. 5 bar (Druckklasse MOP 5 nach DIN EN 331)
Betriebstemperatur:
-15 °C bis 60 °C Gas
DVGW-Zulassung:
DIN EN 331:2013-05
Gewindematerial:
Messing blank
Handhebel:
Aluminium
Gewinde:
Rp 1/2
DN:
15
Gewindenorm:
Gewinde nach ISO 7-1
L:
61,1 mm
A:
85,0 mm
B:
46,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.