Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasser-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G 1/4, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133161
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.7701
EAN/GTIN:
     4047322476515
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Trinkwasser-Kugelhahn, Messing vernickelt, Handhebel, IG/IG, G 1/4, DN 8, Betriebstemp. -15 °C bis 110 °C, PN max. 50 barMessingkugelhahn mit freiem Durchgang und DVGW-Zulassung.Er entspricht der europäischen Norm EN 13828 und dem Arbeitspapier DVGW W 570 und ist somit zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser.Durch eine spezielle Kugeltechnik wird verhindert, dass sich Bakterien im Inneren des Hahnes bilden, sollte dieser längere Zeit nicht in Betrieb sein (gilt für den Betrieb mit Trinkwasser).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt (außen), Messing blank (innen)
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / EPDM / HNBR
DVGW-Zulassung:
DIN EN 13828:2003-12, DVGW W 570
Gewindematerial:
Messing blank
Handhebel:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Trinkwasser, Wasser
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
Gewindenorm:
Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
L:
46,0 mm
A:
85,0 mm
B:
42,0 mm
PN:
50 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
335.102
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.