Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrventil »multifix«, mit einstellbarer Drossel, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133144
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     A 45 F
EAN/GTIN:
     4047322476331
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Anfahrventil »multifix«, mit einstellbarer Drossel, BG 4, G 1, Eingangsdruck 2 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CDurch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet. Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
10000 l/min
A:
85,0 mm
B:
119,0 mm
D:
53,0 mm
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Anfahrventile, Ventil, Ventile, Ventil mit einstellbarer Drossel, Anfahrventil mit einstellbarer Drossel, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.