Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »multifix« mit Metallbehälter, BG 4, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133129
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FRL 44 M-SR-10
EAN/GTIN:
     4047322476188
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Metallbehälter Druckluft
Metallbehälter Nebelöler
Metallbehälter Pneumatik
Metallbehälter Pneumatikfilter
Wartungseinheit 3-tlg. »multifix«, Metallbehälter und Sichtrohr, BG 4, G 3/4, Eingangsdruck max. 20 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barDreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
4
Eingangsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
NBR
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
12000 l/min
DN:
20
Eigenluftverbrauch:
Ja
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
255,0 mm
B:
315,0 mm
C:
125,0 mm
D:
190,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Metallbehälter Pneumatikwartungsgeräte, pneumatischer Metallbehälter, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit 3/4" riegler, metallbehälter druckluft, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, multifix, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungseinheit 3-teilig, Wartungseinheit dreiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Sichtrohr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,79*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,16*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS
ab € 29,28*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS-A
ab € 54,12*
Zubehör
Riegler
MS 45 NS
ab € 29,45*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-HA
ab € 10,34*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-A
ab € 36,04*
Zubehör
Riegler
KSS 45 NS
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.